GEDORE
ユニバーサルプライヤー142
プッシュボタンで簡単に開き幅の調整が可能です。焼付処理された先端のアゴでしっかりとグリップします。
用途
パイプ、ナットやボルトを掴む作業に。
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
材質/仕上
質量(g)
最大口開き(mm)
調整機能
摘要
ハンドル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61453237
1995553
300
本体:特殊クロムバナジウム鋼
530
44
17(段階)
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61453289
2668238
180
本体:特殊クロムバナジウム鋼
175
37
17(段階)
-
-
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
61453605
6416260
250
本体:特殊クロムバナジウム鋼
380
38
15(段階)
-
-
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61453614
6416340
260
本体:クロムバナジウム鋼(クロムコーティング処理)、ハンドル:マルチコンポーネント
417
38
15(段階)
先端部分は7.5mm幅で狭い場所でも作業できます。
マルチコンポーネント
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください