SAGOLA
スプレーガン用 塗料カップセット
XTREME用スプレーガン塗料カップセットです。
用途
適合スプレーガンパーツ交換用に。
トラスコ品番
161-2840
材質/仕上
プラスチック
質量(g)
240
容量(L)
0.5
適合スプレーガン
mini XTREME全機種
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61453456
56418080
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください