曜日別特売

低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式)

低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式) - SAGOLA
用途適合スプレーガンパーツ交換用に。材質/仕上プラスチックトラスコ品番161-2839質量(g)120容量(L)0.125適合スプレーガンmini XTREME全機種内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61453465564180810.125
オープン
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする