CHANNEL
板金ハサミ
刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。左曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。
トラスコ品番
148-6962
全長(mm)
247.65
材質/仕上
モリブデン合金
質量(g)
381
刃長(mm)
31.75
切断能力(mm)ステンレス板
0.6
切断能力(mm)鉄板
1
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61453517
610AL
¥
8,310
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください