曜日別特売

板金ハサミ スタンダード右曲りタイプ

板金ハサミ スタンダード右曲りタイプ - CHANNEL

刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。右曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。

トラスコ品番148-6963全長(mm)247.65材質/仕上モリブデン合金質量(g)381刃長(mm)31.75切断能力(mm)ステンレス板0.6切断能力(mm)鉄板1内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61453526610AR
8,790
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする