CHANNEL
板金ハサミ スタンダードストレートタイプ
刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。左右曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。
トラスコ品番
148-6964
全長(mm)
250.95
材質/仕上
モリブデン合金
質量(g)
381
刃長(mm)
35.05
切断能力(mm)ステンレス板
0.6
切断能力(mm)鉄板
1
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61453535
610AS
¥
8,870
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください