曜日別特売

板金ハサミ 高強度 ストレートタイプ

板金ハサミ 高強度 ストレートタイプ - CHANNEL

超強力タイプの板金ハサミです。直線の切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。

トラスコ品番148-6965全長(mm)238.25材質/仕上モリブデン合金質量(g)413刃長(mm)22.35切断能力(mm)ステンレス板1切断能力(mm)鉄板1.2内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61453544610BS
8,670
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする