曜日別特売

板金ハサミ オフセット左曲りタイプ

板金ハサミ オフセット左曲りタイプ - CHANNEL

スタンダードタイプより角度の急な切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。刃の根元がギザ付です。左曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。

トラスコ品番148-6966全長(mm)243.84材質/仕上モリブデン合金質量(g)413刃長(mm)31.75切断能力(mm)ステンレス板0.6切断能力(mm)鉄板1内容量1丁
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61453553610FL
9,960
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする