CHANNEL
板金ハサミ オフセット右曲りタイプ
スタンダードタイプより角度の急な切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。刃の根元がギザ付です。右曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。
トラスコ品番
148-6967
全長(mm)
243.84
材質/仕上
モリブデン合金
質量(g)
413
刃長(mm)
31.75
切断能力(mm)ステンレス板
0.6
切断能力(mm)鉄板
1
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)鉄板
切断能力(mm)ステンレス板
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61453569
610FR
1
0.6
243.84
¥
9,960
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください