CHANNEL
板金ハサミ 多目的 ストレートタイプ
多目的用の板金ハサミです。直線のほか、大きな左右へのカーブの切断が可能です。
トラスコ品番
148-6968
全長(mm)
250.95
材質/仕上
モリブデン合金
質量(g)
381
刃長(mm)
35.05
切断能力(mm)鉄板
0.5
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61453578
610SS
¥
7,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください