軽量モンキーレンチ

軽量モンキーレンチ - IREGA軽量モンキーレンチ - IREGA軽量モンキーレンチ - IREGA軽量モンキーレンチ - IREGA軽量モンキーレンチ - IREGA

軽量設計により、作業性抜群です。薄口タイプです。(ジョー厚さ:4mm)ワイドタイプで、通常のワンサイズ上の口開きを実現しております。

材質/仕上合金鋼シルバー内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
最大口開き(mm)
先端厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6145362392LW-10160-5632260330362.5
6,810
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
6145363992LW-12160-5633312584468
11,040
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
6145364892LW-6160-5630162108242.5
5,150
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
6145365792LW-8160-5631208204302.5
5,710
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする