曜日別特売

軽量モンキーレンチ

軽量モンキーレンチ - IREGA軽量モンキーレンチ - IREGA軽量モンキーレンチ - IREGA軽量モンキーレンチ - IREGA軽量モンキーレンチ - IREGA

グリップは樹脂コーティングしており、ソフトな握り心地と滑り防止を実現してります。軽量設計により、作業性抜群です。薄口タイプです。(ジョー厚さ:4mm)ワイドタイプで、通常のワンサイズ上の口開きを実現しております。

材質/仕上合金鋼、グリップ:プラスチゾルシルバー先端厚さ(mm)2.5内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
最大口開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6145366692LWD-1026234536
8,250
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
6145367592LWD-1231460446
12,950
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
6145368492LWD-616411524
6,230
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
6145369392LWD-821021430
6,830
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする