曜日別特売

大物養生Cappie

大物養生Cappie - TRUSCO大物養生Cappie - TRUSCO
(1件のレビュー)

簡易養生用のキャッピーです。開口部にゴムひもがついているのでシートやカバーとして簡易に使用できます。使用しない時の機械などのホコリよけにも活躍します。半透明のため、カバーをしても中身が見えます。

用途パレットカバーとして。使用しない時の機械のホコリよけに。厚さ(mm)0.06材質/仕上ポリエチレン、天然ゴム半透明厚さ(μm)60内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61454226CAP-05A161-3046500230500500
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
61454235CAP-11A161-3047100063010001000
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61454226
2021-08-13
用途: 荷物の運搬用

雨の日に荷物を出荷する時用で購入しました。大きくて丈夫に出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする