曜日別特売

メタルセンサーリールリモコンタイプ

メタルセンサーリールリモコンタイプ - ハタヤリミテッドメタルセンサーリールリモコンタイプ - ハタヤリミテッドメタルセンサーリールリモコンタイプ - ハタヤリミテッドメタルセンサーリールリモコンタイプ - ハタヤリミテッド

感度調整ボリューム付なので作業環境に応じて金属センサーの感度を調整することができます。金属に接触すると0.1秒以内で感知します。メタルセンサーリールに離れた場所からでも復帰できるリモコンタイプです。同一現場に複数台あっても混線することなく使用できます。(最大64台まで)315MHZ帯特定小電力無線方式を採用(電波法認証取得済)しています。20m先でも動作可能です。リール本体でも復帰作業は可能です。収納用袋付です。

用途電気工事、通信工事、配管工事など。コンセント個数2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様ソフトンケーブルVCT電線仕様-心数(C)3接地端子内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
電線太さ(mm2)
電線仕様-芯数
質量(kg)
電線仕様-種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61454743MSB-301KVRF30222.09.7ソフトンケーブルVCT
214,400
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
61454759MSS-231KVRF2023.53.59.4ソフトンケーブルVCT
229,312
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする