TRUSCO
紙マスカー
高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。糊残りの少ない紙テープを使用しています。
用途
建築用として。
材質(テープ)
カモ井加工紙製
テープ地色
白
色
白
色(シート)
透明
厚さ(mm)
0.009
長さ(m)
35
内容量
1巻
注意
※水にぬれた箇所や直射日光などで高温になりやすい箇所には使用しないでください。※上に乗ると滑りやすいのでご注意ください。※高温多湿、直射日光を避け保管してください。※幅表記はテープ幅も含みます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シート幅(mm)
長さ(m)
テープ幅(mm)
質量(g)
折りたたみ寸法(mm)
折幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61454829
PMA1100-1535
1100
35
1100
321
160
160
¥
770
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61454838
PMA550-1535
550
35
550
196
120
118
¥
490
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください