KDS
鋭黒片刃替刃
右片側のみ刃付けを行っている片刃です。ケガキ作業や繊細な裁断に便利です。剥がし作業や定規を使っての切断に最適です。
用途
定規をあてての切断、ケガキ作業、削り作業、薄皮などの切断に。
トラスコ品番
149-8105
全長(mm)
110
質量(g)
18
刃長(mm)
80
刃厚(mm)
0.38
内容量
1パック(5枚)
注意
※刃付け面が裏を向いています。※開封時はご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61447095
SB-5BS
¥
370
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください