レーザー墨出器 SQ-10R(縦:1方向縦・横:1方向)

レーザー墨出器 SQ-10R(縦:1方向縦・横:1方向) - STSレーザー墨出器 SQ-10R(縦:1方向縦・横:1方向) - STSレーザー墨出器 SQ-10R(縦:1方向縦・横:1方向) - STS

超軽量手のひらサイズの墨出器です。指示精度により選択できる2機種をラインナップ SQ-10Rは±1mm/5m SJ-10Rは±1.5mm/5m補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。

用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等照射ライン縦:1方向縦・横:1方向電源単三アルカリ乾電池×2本自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式幅(mm)46高さ(mm)66質量(g)152奥行(mm)70内容量1台
注意
※受光器は対応していません。※EL-CMなどの墨出器用三脚は使用出来ません。※適用三脚:市販カメラ用三脚(1/4inch)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度(mm/m)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61454953SJ-10R±1.5/5148-7065
10,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
61454969SQ-10R±1/5148-7064
12,400
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする