曜日別特売

ペテット

ペテット - 名取製作所ペテット - 名取製作所ペテット - 名取製作所ペテット - 名取製作所
(1件のレビュー)

シャーシへの穴加工や、サポートの組込み作業が不要となり、大幅な作業の省力化が計れます。

用途プリント基板・ラグ板等をスピーディに取り付けるための、貼付け型サポート。内容量1袋(100個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
奥行(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61451259T-125160-802612.258.8512.2
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
61451268T-350160-802720158.71020
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
61451277T-600160-802825245.61025
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
61451286T-700160-803025271.110.525
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-28
用途: P板のケース内取り付け
製造業

シャーシーに穴を空ける必要がないので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4558:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする