TRUSCO
手押し圧縮袋
圧縮梱包により省スペースでの保管が可能です。スライドジッパーで簡単に圧縮でき、ウレタンや綿など場所を取る商品の梱包に便利です。
用途
衣類などの保管に。
厚さ(mm)
0.065
色
透明
適合サイズ
衣類
内容量
1袋(2枚)
注意
※チャックから5cm以上離れた位置までに収納して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
折りたたみ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61445853
TASB-3042
161-0754
65
420
300
横160×縦340×高さ10
¥
610
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
61445869
TASB-4250
161-0755
90
500
420
横160×縦340×高さ10
¥
750
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
61445878
TASB-4565
161-0756
117
650
450
横160×縦340×高さ15
¥
990
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください