TRUSCO
建築養生ネット
ポリエステルを使用した耐久性のある建築養生ネットです。
用途
工事部材の飛散防止、荷押さえに。
色
緑
糸径(Φmm)
1.8
目合い(mm)
30
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61454996
TCN-10100-GN
160-6724
1.5
10
1
¥
10,590
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
61455005
TCN-20100-GN
160-6725
2.5
10
2
¥
15,840
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
61455014
TCN-3654-GN
160-6726
2.3
5.4
3.6
¥
14,590
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
61455023
TCN-50100-GN
160-6728
6
10
5
¥
26,710
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
61455039
TCN-5050-GN
160-6729
3
5
5
¥
13,160
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください