手掛り棒付足場台

手掛り棒付足場台 - TRUSCO手掛り棒付足場台 - TRUSCO手掛り棒付足場台 - TRUSCO手掛り棒付足場台 - TRUSCO手掛り棒付足場台 - TRUSCO

手掛り棒付きで安全に昇降できます。四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます(最大段差約31cm)。天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。

最大使用荷重(kg)150規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品仕様手がかり棒:付材質アルミ合金タイプ手がかり棒:付ピッチ(mm)脚部伸縮:6設置寸法・奥行(mm)1573設置寸法・幅(mm)572天板寸法(mm)1000×400内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61455093TDWG910-TE0.87~1.1813.2
71,280
61,980
68,178(税込)
当日出荷
61455109TDWT910-TE0.8510
49,130
42,980
47,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする