TRUSCO
疲労軽減クッション
タマゴ型のウレタンフォームが点で身体を支えるため、体圧をバランスよく分散し、身体への負担を少なくします。くぼみの部分で空気の流れを作り、ムレ防止の効果があります。
トラスコ品番
160-6695
材質
ポリエステル、ウレタンフォーム
幅(mm)
350
厚さ(mm)
50
質量(g)
420
奥行(mm)
350
直径(mm)
350
内容量
1個
注意
※本製品は洗濯できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61455118
TIPR35
ネイビー
350×350×50
¥
8,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください