曜日別特売

マルチラベルシール

マルチラベルシール - TRUSCOマルチラベルシール - TRUSCOマルチラベルシール - TRUSCOマルチラベルシール - TRUSCOマルチラベルシール - TRUSCO
(2件のレビュー)

作業現場での梱包製品の表示用ラベルや、オフィスでの郵送物などのあて名表示ラベルに使用できます。ラベル用紙に特殊加工を施しておりますので、プリンタに優しい設計となっております。インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。高白色(ISO白色度:90%)のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。

用途部品ラベルやJANコード表示ラベルとしてトラスコ品番161-1122厚さ(mm)0.15(ラベル厚さ)質量(g)920白色度(%)90ラベルサイズ(mm)縦25.4×48.3面付4列×11段(44面)片数4400片シートサイズA4内容量1冊(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61451347TLS-A4-44-100
2,520
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61451347
2024-01-29
用途: 安くてお得
ラ・マンチャカレー店飲食業

他社モノより経済的である。敢えて注文を付けるならテストペーパーが有ればもっと好いと思われます。

対象商品 : 61451347
2022-04-01
用途: 商品名シールとして
卸売・小売業

使いやすく満足のいく商品です。
紙に貼り付けていますが貼り付け後も剥がれることはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする