プレート式キャスター(ポリウレタン車)

プレート式キャスター(ポリウレタン車) - SAMSONGプレート式キャスター(ポリウレタン車) - SAMSONGプレート式キャスター(ポリウレタン車) - SAMSONG

軽荷重用でも高い耐久性を発揮します。

用途耐久性の高い小物運搬具向け。車輪幅(mm)23取付高H(mm)65取付ピッチY(mm)24取付穴径P(mm)6車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)54内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61455258TP4520-01-PLY50403965×485465
800
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
61455285TP4520R-01-PLY50403968×385465
570
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする