曜日別特売

鍛造型プレート式重荷重用キャスター(耐熱ウレタン車)

鍛造型プレート式重荷重用キャスター(耐熱ウレタン車) - SAMSONG鍛造型プレート式重荷重用キャスター(耐熱ウレタン車) - SAMSONG

重量用に最適です。鍛造鋼板を使用しており、高耐久性構造です。無補修静音旋回採用(ベアリング搭載)PSL-4(FOUR POSITION SWIVEL LOCK)90度、180度 4方位固定式可能偏差が狭く始動性が高いです。

用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。車輪幅(mm)64耐熱温度(℃)-25~90取付穴径P(mm)12内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61455319TP7360-01-PCI152900882120×12090198
50,600
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
61455337TP7360R-01-PCI152900882120×120100×56~90×90198
30,360
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする