曜日別特売

高密度ポリエチレン不織布パレットカバー

高密度ポリエチレン不織布パレットカバー - 旭産業高密度ポリエチレン不織布パレットカバー - 旭産業

軽量に仕上がっています。裾にゴムが入っておりバタつきを抑えます。静電防止加工が施してあり埃が付着しにくくなっています。簡易防水性能があります。

用途パレット積載品のカバーとして。積載品の小雨、埃よけカバーとして。厚さ(mm)0.2ホワイトタイプ底なしカバー奥行(mm)1150間口(mm)1150ハトメ数なしハトメピッチ(cm)なし内容量1枚
注意
※パレット積載品への脱着の際に無理に引っ張るなどすると生地が破損します。※雨天時の仕様はお止めください。※可燃物なので火気の近くでは使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61455486TPC-TV1125-9087150110
4,440
3,898
4,288(税込)
当日出荷
61455495TPC-TV2125-90881300340
8,110
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする