TRUSCO
ポリシート
防湿・防水のポリシートです。
用途
各種工事の床、事務用品・机等の養生に
厚さ(mm)
0.05
色
透明
長さ(m)
50
幅(m)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61455538
TPWS5-1050-W
160-9222
4.89
¥
4,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
61455547
TPWS5-2050-S
160-9221
5.54
¥
4,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください