ホワイトボード用キットパス

ホワイトボード用キットパス - TRUSCOホワイトボード用キットパス - TRUSCOホワイトボード用キットパス - TRUSCOホワイトボード用キットパス - TRUSCO

回転くりだしで減りも分かりやすいです。ボードマーカーと違い揮発しないのでキャップの気遣い不要です。黒いカスが溜まらず、清潔に使用できます。キットパス専用クロスで消去してください。間違って口にしても安心で服についても洗いやすいです。固形タイプのホワイトボード用マーカーですので蒸発しません。揮発臭がありません。

用途ホワイトボードマーカーとしてご使用ください。長さ(mm)120質量(g)15芯径(mm)7太さ(mm)12内容量1本
注意
※描画や筆記以外には使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61455565TRWKP-B161-3114ブルー
270
129
142(税込)
当日出荷
61455608TRWKP-G161-3103グリーン
270
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
61455617TRWKP-OR161-3104オレンジ
270
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
61455626TRWKP-R161-3105レッド
270
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
61455574TRWKP-BK161-3115ブラック
270
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする