TRUSCO
ホワイトボード用キットパスクリーナーM交換用
ホワイトボード用キットパスクリーナーMの交換クリーナーです。水洗いして繰り返しご使用できます。粉が飛散しない特殊布地です。
用途
ホワイトボード用キットパスクリーナーの交換用です。
トラスコ品番
161-3107
厚さ(mm)
50
サイズ
M
質量(g)
17
縦(mm)
55
横(mm)
80
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61455599
TRWKP-CRMRE
¥
410
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください