安全ネット

安全ネット - TRUSCO安全ネット - TRUSCO安全ネット - TRUSCO

高弾力のナイロン・ポリエステル糸の使用により落下衝撃を吸収します。厚生労働省の安全基準を満たしています。

用途高所作業、建築現場の落下防止に。材質ポリエステル長さ(m)10糸径(Φmm)3.2目合い(mm)100内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61455766TSNE-100100-W160-67141610
45,630
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
61455775TSNE-50100-W160-671585
21,540
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする