曜日別特売

安全ネット

安全ネット - TRUSCO安全ネット - TRUSCO安全ネット - TRUSCO

高弾力のナイロン・ポリエステル糸の使用により落下衝撃を吸収します。厚生労働省の安全基準を満たしています。

用途高所作業、建築現場の落下防止に。トラスコ品番160-6716材質ポリエステル質量(kg)4長さ(m)5糸径(Φmm)3.2幅(m)5目合い(mm)100内容量1枚
注意
※サイズ0.5×6mは足場用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61455784TSNE-5050-W
11,140
9,598
10,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする