曜日別特売

軽量ボルトレス棚TSUG型

軽量ボルトレス棚TSUG型 - TRUSCO軽量ボルトレス棚TSUG型 - TRUSCO軽量ボルトレス棚TSUG型 - TRUSCO軽量ボルトレス棚TSUG型 - TRUSCO軽量ボルトレス棚TSUG型 - TRUSCO軽量ボルトレス棚TSUG型 - TRUSCO軽量ボルトレス棚TSUG型 - TRUSCO軽量ボルトレス棚TSUG型 - TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。TSUG型用追加棚板セットで棚板を追加できます。

用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。ブラックタイプ連結型棚段数5梱包数1台外寸法・高さ(mm)1800有効間口(mm)855棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)1000外寸法・間口(mm)900均等耐荷重(kg/段)100内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61455793TSUG100-63K-5B-BK10001005900340180085529.4スチール
38,770
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61455809TSUG100-63K-5B-HBK10001005900300180085529.4スチール
38,770
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
61491527TSUG100-63L-5B-BK10001005900600180085545スチール
53,700
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61491536TSUG100-63L-5B-HBK10001005900600180085545スチール
53,700
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61491563TSUG100-63S-5B-BK10001005900450180085535.9スチール
43,490
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61491579TSUG100-63S-5B-HBK10001005900450180085535.9スチール
43,490
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする