ホワイトボードシート(大判タイプ)

ホワイトボードシート(大判タイプ) - TRUSCOホワイトボードシート(大判タイプ) - TRUSCOホワイトボードシート(大判タイプ) - TRUSCO

大判タイプですので、マグネットをスチール壁に貼ってホワイトボードとして使えます。平面だけでなく、曲面にも吸着できます。縦型横型の両方で使用可能です。ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。

付属品マグネット付ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個厚さ(mm)0.5材質/仕上表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート板面:白繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※商品をスチール面以外に貼り付けた場合は、付属品は吸着しません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
タイプ
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61455827TWSM-120990012001.7無地9001200方眼なし
11,000
9,498
10,448(税込)
当日出荷
61455836TWSM-180990018002.6無地9001800方眼なし
16,650
14,980
16,478(税込)
当日出荷
61455845TWSM-1812120018003.4無地12001800方眼なし
21,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
61455854TWSM-A-120990012001.7暗線(ドット線)入り9001200方眼あり
13,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
61455863TWSM-A-180990018002.6暗線(ドット線)入り9001800方眼あり
18,650
16,980
18,678(税込)
当日出荷
61455879TWSM-A-1812120018003.4暗線(ドット線)入り12001800方眼あり
23,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする