防水リストバンド

防水リストバンド - TRUSCO

手袋の上から手首部分に装着すると、ピッタリ密着できます。手首の隙間から入る水や粉をシャットアウトします。手袋の中で溜まった汗の逆流を防ぎます。表裏両面にゴミが付きにくく滑らかな防塵加工を施し、装着しやすさを実現しました。ズレ防止と密着度アップのために、内側にリング状の突起を配置しました。(手首側2列・ひじ側1列)耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れるシリコーンゴム製です。異物混入対策対応のブルー色です。

用途手袋の裾止め厚さ(mm)1材質/仕上シリコーンゴムブルー全長(cm)7素材シリコーンゴム特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れる内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61445896WPB-L161-2573L33手首側(巾):8.0、ひじ側(巾):8.5
2,410
1,998
2,198(税込)
当日出荷
61445905WPB-M161-2574M30手首側(巾):7.5、ひじ側(巾):8.0
2,410
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする