曜日別特売

ヒップバー

ヒップバー - TRUSCO

「立つ」でもなく「座る」でもない、「体を預ける」という発想のベンチです。休憩室などの限られたスペースでのご使用に最適です。

用途休憩所や喫煙ルーム等でのご使用に最適です。肘掛なし材質(フレーム)スチール内容量1台
注意
※床固定タイプは、床固定部材(M8アンカーボルト)が別途必要です。※施工費別途です。※アンカーボルトは母材にあった長さのものをお選びください。※配送住所により着店止めの可能性あり※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
背もたれ
素材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61481149HPB-3-900-730900×130×73010なしEVA発泡素材
92,720
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481124HPB-2S-7301120×130×73012なしPVCレザー
108,840
80,980
89,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481133HPB-3-1500-7301500×130×73015.5なしEVA発泡素材
119,730
88,980
97,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481158HPB-1Bブラック6101680×450×81014ありPVCレザー
174,150
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする