曜日別特売

アルミフレーム TSF30シリーズ

アルミフレーム TSF30シリーズ - TRUSCOアルミフレーム TSF30シリーズ - TRUSCOアルミフレーム TSF30シリーズ - TRUSCOアルミフレーム TSF30シリーズ - TRUSCOアルミフレーム TSF30シリーズ - TRUSCOアルミフレーム TSF30シリーズ - TRUSCO

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。

幅(mm)30T溝幅(mm)8サイズ(mm)30×30形状正方形内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全19種類を絞り込む
長さ(mm)
高さ(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
質量(g)
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61460054TSF3030-90090030756--
1,980
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
61460097TSF3030-1200120030-アルミ構造材(A6005CSS-T5)1.008
2,430
1,898
2,088(税込)
当日出荷
61460106TSF3030-30030030252アルミ構造材(A6005CSS-T5)-
660
499
549(税込)
当日出荷
特別運賃
61481456TSF3030-70070030588アルミ構造材(A6005CSS-T5)-
1,750
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481465TSF3030-80080030672アルミ構造材(A6005CSS-T5)-
1,880
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481474TSF3060-10010060150アルミ構造材(A6005CSS-T5)-
550
419
461(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481815TSF3030-1001003084アルミ構造材(A6005CSS-T5)-
230
179
197(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481824TSF3030-1000100030840アルミ構造材(A6005CSS-T5)-
2,090
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481833TSF3030-1100110030924アルミ構造材(A6005CSS-T5)-
2,310
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481849TSF3030-1300130030-アルミ構造材(A6005CSS-T5)1.092
2,630
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481858TSF3030-1400140030-アルミ構造材(A6005CSS-T5)1.176
2,870
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481867TSF3030-1500150030-アルミ構造材(A6005CSS-T5)1.26
3,090
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481876TSF3030-1600160030-アルミ構造材(A6005CSS-T5)1.344
3,290
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481885TSF3030-1700170030-アルミ構造材(A6005CSS-T5)1.428
3,500
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481894TSF3030-1800180030-アルミ構造材(A6005CSS-T5)1.512
3,730
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481903TSF3030-20020030168アルミ構造材(A6005CSS-T5)-
450
339
373(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481919TSF3030-40040030336アルミ構造材(A6005CSS-T5)-
880
669
736(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481928TSF3030-50050030420アルミ構造材(A6005CSS-T5)-
1,110
839
923(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481937TSF3030-60060030504アルミ構造材(A6005CSS-T5)-
1,650
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする