TRUSCO
オフィスチェア
オールメッシュ採用によるホールド感を追及したオフィスチェアです。
材質
背・座:強化樹脂成型品・メッシュ、肘部:強化樹脂成型肘、脚部:強化樹脂成型品5本脚・ガスシリンダー、キャスター:Φ50ナイロン双輪
質量(kg)
9
キャスター
あり
張地
メッシュ
肘掛
あり
座上下調節
ガス調節式
座幅(mm)
480
座高(mm)
430~510
座奥行(mm)
430
内容量
1脚
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61495666
TRMC-10M-B
ブルー
430~510
9
¥
43,910
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61495675
TRMC-10M-GY
グレー
430~510
9
¥
43,910
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。