アルミフレーム TSF20シリーズ

アルミフレーム TSF20シリーズ - TRUSCOアルミフレーム TSF20シリーズ - TRUSCOアルミフレーム TSF20シリーズ - TRUSCO

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。

材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)20高さ(mm)40T溝幅(mm)6内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61481639TSF2040-100161-3452100
330
249
274(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481648TSF2040-1000161-34361000
2,500
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481657TSF2040-1100161-34371100
2,710
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481666TSF2040-1200161-34381200
2,930
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481675TSF2040-1300161-34391300
3,160
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481684TSF2040-1400161-34401400
3,370
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481693TSF2040-1500161-34411500
3,590
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481709TSF2040-1600161-34421600
3,800
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481718TSF2040-1700161-34431700
4,020
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481727TSF2040-1800161-34441800
4,230
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481736TSF2040-200161-3453200
550
419
461(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481745TSF2040-300161-3454300
770
579
637(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481754TSF2040-400161-3445400
980
739
813(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481763TSF2040-500161-3446500
1,320
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481779TSF2040-600161-3447600
1,530
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481788TSF2040-700161-3449700
1,740
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481797TSF2040-800161-3450800
1,980
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481806TSF2040-900161-3451900
2,300
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする