曜日別特売

アルミフレーム TSF30シリーズ

アルミフレーム TSF30シリーズ - TRUSCOアルミフレーム TSF30シリーズ - TRUSCOアルミフレーム TSF30シリーズ - TRUSCO

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。

材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)30高さ(mm)60T溝幅(mm)8内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61481946TSF3060-100010001.5-
3,710
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481955TSF3060-110011001.65-
4,020
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481964TSF3060-120012001.8-
4,370
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481973TSF3060-130013001.95-
4,680
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481989TSF3060-140014002.1-
5,030
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481998TSF3060-150015002.25-
5,320
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482007TSF3060-160016002.4-
5,650
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482016TSF3060-170017002.55-
6,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482025TSF3060-180018002.7-
6,320
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482034TSF3060-200200-300
880
669
736(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482043TSF3060-300300-450
1,220
919
1,011(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482059TSF3060-400400-600
1,530
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482068TSF3060-500500-750
1,870
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482077TSF3060-600600-900
2,300
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482086TSF3060-7007001.05-
2,620
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482095TSF3060-8008001.2-
2,930
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482104TSF3060-9009001.35-
3,280
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1が参考にしています
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする