アルミフレーム TSF20シリーズ

アルミフレーム TSF20シリーズ - TRUSCOアルミフレーム TSF20シリーズ - TRUSCOアルミフレーム TSF20シリーズ - TRUSCOアルミフレーム TSF20シリーズ - TRUSCO

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。

材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)40高さ(mm)40表面処理アルマイトT溝幅(mm)10内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61482129TSF40402S-1000161-34601000
3,510
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482138TSF40402S-1100161-34611100
3,950
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482147TSF40402S-1200161-34621200
4,280
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482156TSF40402S-1300161-34631300
4,610
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482165TSF40402S-1400161-34651400
4,940
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482174TSF40402S-1500161-34661500
5,260
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482183TSF40402S-1600161-34551600
5,590
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482199TSF40402S-1700161-34571700
5,810
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482208TSF40402S-1800161-34581800
6,140
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482217TSF40402S-200161-3467200
880
669
736(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482226TSF40402S-300161-3468300
1,210
899
989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482235TSF40402S-400161-3469400
1,540
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482244TSF40402S-500161-3470500
1,870
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482253TSF40402S-600161-3471600
2,200
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482269TSF40402S-700161-3473700
2,520
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482278TSF40402S-800161-3474800
2,850
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482287TSF40402S-900161-3475900
3,180
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする