曜日別特売

アルミフレーム TSF30シリーズ

アルミフレーム TSF30シリーズ - TRUSCOアルミフレーム TSF30シリーズ - TRUSCOアルミフレーム TSF30シリーズ - TRUSCO

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。

材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)60高さ(mm)60サイズ(mm)60×60T溝幅(mm)8内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
長さ(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61482296TSF60602S-100161-3541100
2,230
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482305TSF60602S-1000161-35421000
7,190
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482314TSF60602S-1100161-35431100
7,740
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482323TSF60602S-1200161-35441200
8,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482339TSF60602S-1300161-35461300
8,860
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482348TSF60602S-1400161-35471400
9,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482357TSF60602S-1500161-35481500
9,960
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482366TSF60602S-1600161-35491600
10,510
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482375TSF60602S-1700161-35501700
11,060
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482384TSF60602S-1800161-35511800
11,620
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482393TSF60602S-200161-3552200
2,760
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482409TSF60602S-300161-3554300
3,340
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482418TSF60602S-400161-3555400
3,870
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482427TSF60602S-500161-3556500
4,440
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482436TSF60602S-600161-3557600
4,990
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482445TSF60602S-700161-3558700
5,540
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482454TSF60602S-800161-3559800
6,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482463TSF60602S-900161-3560900
6,640
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする