ネズミ粘着シートプロボード

ネズミ粘着シートプロボード - SHIMADAネズミ粘着シートプロボード - SHIMADA
(2件のレビュー)

安全な高性能特殊粘着剤を使用し、強力に絡みつきます。超強耐水紙で捕獲まで繰り返しご使用いただけ、経済的です。

用途小型ネズミ~大型ネズミ捕獲用。寄生虫やダニ、その他害虫の駆除。種別粘着シート
注意
※お子様やペットが触れないように注意してください。※極端な低温場所では粘着力低下します。(最適:5~40℃)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
幅(mm)
材質
トラスコ品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614481971056221セット(10枚)1.39215シート:紙、粘着剤:ポリブデン、リング:ポリプロピレン(PP)819-4101335
2,832
1,769
1,946(税込)
当日出荷
614500531061481セット(20枚)1.52120シート:紙、粘着剤:ゴム系ホットメルト819-4102337
4,900
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61450053
2024-04-03
用途: 害獣退散

チュー太郎が飛び越えちゃうので、何枚もおいてます。
もう少し大きめだと置く枚数へって助かるのですが、ないものねだりはやめて
チュー太郎との駆け引きに全力で取り組ませて頂いてます。

対象商品 : 61448197
2023-11-29
用途: ネズミの捕獲駆除

軒下の通り道に餌を置いてしかけました、こねずみですが三日連続で三匹捕獲できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする