曜日別特売

ウォールモップセット

ウォールモップセット - 小津産業ウォールモップセット - 小津産業

ツール素材はアルミなので軽量です。ヘッドを固定するロックスイッチがあるので、拭きにくいエリアもしっかり清掃できます。セルロース連続長繊維不織布により、低発塵性と耐溶剤に優れたモップクロスです。

用途壁、天井、床面の清掃。トラスコ品番137-4333セット内容モップセット材質ツール部:アルミ、クロス:セルロース100%長さ(mm)996~1633幅(mm)300質量(kg)2繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61482479110642
25,500
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする