CEJN(セイン)
シリーズ208 エア・フルードガン 固定ノズル
人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途
エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。
トラスコ品番
128-1285
材質
本体:ポリアセタール(POM)
全長(mm)
254
質量(g)
122
最高使用圧力(MPa)
1.6
ノズル長(mm)
78
使用流体
空気、不燃性液体
エアー取付口
NPT1/4
ノズル取付口
M14×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61455958
11-208-0150
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
208 ディテクト - 食品業界向け金属検出機対応ブローガン
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった