曜日別特売

シリーズ208 エア・フルードガン 着脱可能ノズル

シリーズ208 エア・フルードガン 着脱可能ノズル - CEJN(セイン)

人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。

用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。トラスコ品番126-5494材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)254質量(g)123最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)74使用流体空気、不燃性液体エアー取付口NPT1/4ノズル取付口M14×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6145596711-208-0250
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

208 ディテクト - 食品業界向け金属検出機対応ブローガン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする