曜日別特売

シリーズ208 エア・フルードガン スターチップ固定ノズル

シリーズ208 エア・フルードガン スターチップ固定ノズル - CEJN(セイン)

ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。

用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。エアー取付口NPT1/4ノズル取付口M14×1最高使用圧力(MPa)1.6使用温度範囲(℃)-20~60トラスコ品番126-8756材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)254質量(g)122ノズル長(mm)78内容量1個
注意
※スターチップ:ノズル先端吹出し口を6分割した事により、低騒音化になり、OSHAの安全基準も満たしています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
ノズル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6145598511-208-31501.678
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

208 ディテクト - 食品業界向け金属検出機対応ブローガン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする