ダイソン
V Defencer 専用水受けトレー
ハンドドライヤー「エアブレードV」使用時の水はね防止トレーです。
トラスコ品番
783-8514
材質
ステンレス、ポリプロピレン
幅(mm)
235
質量(kg)
2.2
色
ステン/グレー
高さ(mm)
325
奥行(mm)
175
電源(V)
100
消費電力(W)
約1150
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61456003
46697
¥
24,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください