曜日別特売

オールファイバードラムAF-2タイプ

オールファイバードラムAF-2タイプ - TSP(太陽シールパック)

全て紙製の、コストパフォーマンスの高いタイプです。本体・上フタ・底板が全て紙でできているため、軽量で取り扱いが簡単です。上フタがフラットなので、積み重ね時に安定し、マークやラベルの貼り付けも簡単です。

用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。仕様封印:シールテープトラスコ品番114-6439材質紙、上ブタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙質量(kg)3.5高さ(mm)870容量(L)30~130内高(mm)815外径(mm)460胴部ライナー紙の積層接着内径(mm)455外高(mm)870内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61495718AF2-455-130
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,820/税込¥3,102
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする