ステンレスゴミ収集庫クリーンストッカー用仕切り板

ステンレスゴミ収集庫クリーンストッカー用仕切り板 - ダイケン

左右にスペースを分けてゴミの分別ができます。クリーンストッカー本体に簡単に取付けできます。

用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫用の分別用仕切り。トラスコ品番137-2899材質ステンレス(SUS304)質量(kg)6.5シルバー高さ(mm)664奥行(mm)800間口(mm)32内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61482533CKS-09PT
32,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする