サクションカップ FCF(フラットコーンフリクション)モデル

サクションカップ FCF(フラットコーンフリクション)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップ FCF(フラットコーンフリクション)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップ FCF(フラットコーンフリクション)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップ FCF(フラットコーンフリクション)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップ FCF(フラットコーンフリクション)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップ FCF(フラットコーンフリクション)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップ FCF(フラットコーンフリクション)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップ FCF(フラットコーンフリクション)モデル - Piab(ピアブ)

金属加工工程におけるシートメタルのように油の付着した面に対応できるよう特別に設計されたフリクションカップです。フリクションカップの通常の摩耗は、長期的なせん断力性能に影響しません。0.1 g/m2以上のプレス用オイルが付着しているシートメタルに最も適しています。油の付着した面に対する強力なグリップ力のおかげで、サクションカップは、従来のサクションカップの通常 2~4 倍の高いせん断力に耐えられます。プレス工程におけるシートメタルの処理等におけるややドーム状の滑らかな面にこのモデルは適しています。サクションカップは、薄いワークが変形するのを防ぐサポートクリート付きです。特別に開発された材質である DURAFLEX製サクションカップは、ゴムの弾力とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えています。

材質ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)使用温度範囲(℃)10~50内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
ねじ径
24種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61496235FCF100P.5R.G40M100ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)G3/8オネジ、メッシュフィルター付き
オープン
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496244FCF25P.4R.G68W25ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)G3/8オネジ-1/8NPSFメネジ
オープン
4,898
5,388(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496253FCF35P.4R.04UA35ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)G3/8メネジ
オープン
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496269FCF35P.4R.04UF35ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)G3/8オネジ、メッシュフィルター付き
オープン
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496278FCF35P.4R.04UN35ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)3/8NPTメネジ
オープン
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496287FCF35P.4R.G67W35ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)G3/8-17mmメネジ
オープン
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496296FCF35P.4R.M10M35ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)M10×1.5オネジ
オープン
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496305FCF100P.5R.G46W100ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)G3/8メネジ
オープン
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496314FCF100P.5R.G62W100ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)G3/8-17mmメネジ
オープン
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496323FCF100P.5R.M10M100ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)M10×1.5オネジ
オープン
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496339FCF125P.5R.G40M125ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)G3/8オネジ、メッシュフィルター付き
オープン
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496348FCF125P.5R.G46W125ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)G3/8メネジ
オープン
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496357FCF125P.5R.M10M125ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)M10×1.5オネジ
オープン
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496366FCF125P.5R.N48W125ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)3/8NPTメネジ
オープン
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496375FCF50P.4R.05UA50ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)G3/8メネジ
オープン
5,598
6,158(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496384FCF50P.4R.05UF50ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)G3/8オネジ、メッシュフィルター付き
オープン
5,598
6,158(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496393FCF50P.4R.05UN50ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)3/8NPTメネジ
オープン
5,598
6,158(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496409FCF50P.4R.G66W50ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)G3/8-17mmメネジ
オープン
5,598
6,158(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496418FCF50P.4R.M10M50ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)M10×1.5オネジ
オープン
5,598
6,158(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496427FCF75P.5R.G45M75ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)G3/8オネジ、メッシュフィルター付き
オープン
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496436FCF75P.5R.G45W75ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)G3/8メネジ
オープン
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496445FCF75P.5R.G65W75ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)G3/8-17mmメネジ
オープン
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496454FCF75P.5R.M10M75ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)M10×1.5オネジ
オープン
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496463FCF75P.5R.N47W75ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)3/8NPTメネジ
オープン
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする